エスクード メッシュ ローバック 固定肘 グレーシェル ウレタンキャスター ランバーサポート付

エスクード メッシュ ローバック 固定肘 グレーシェル ウレタンキャスター ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所)

基本性能を向上させたワンランク上のスタンダードモデル。
ワーカーの疲れを癒し、能力を発揮させる。
このオフィスシーティングの基本性能を最大限にまで向上させた「エスクード」。
エルゴノミクスの視点から、背もたれ、座面、リクライニングに、快適性を高める数々の機能を搭載。
さりげなく個性を主張する、すっきりとしたデザインも大きな魅力です。

材質(背フレーム)樹脂成型品(PA-GF)/(座シェル)樹脂成型品(PP)/(脚)樹脂成型品/(ハンガー)樹脂成型品(PA)/(ランバーサポート)樹脂成型品(PA)/(デザインアーム)樹脂成型品(PP)/(アジャストアーム)樹脂成型品/(肘パッド)熱可塑性ポリウレタン タイプ固定肘 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ウレタン 肘掛あり 使用キャスターウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×591×956 フレーム色グレー 足外径(Φmm)667 材質(脚)樹脂 色(本体)グレー 内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61209804 C441CS FHB1 ブラック 956 422~514
110,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61209813 C441CS FHB3 ホワイト 956 422~514
110,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61209829 C441CS FHB4 ダークブルー 956 422~514
110,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61209838 C441CS FHB5 ターコイズブルー 956 422~514
110,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61209847 C441CS FHB6 イエローグリーン 956 422~514
110,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61209856 C441CS FHB7 アプリコット 956 422~514
110,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61209865 C441CS FHB8 レッド 956 422~514
110,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61209874 C441CS FHB9 グレー 956 422~514
110,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ESCUDO[エスクード]操作説明・使用説明

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする