セキド QYSEA FIFISH V6 PLUS 水中ドローン QYSEA FIFISH V6 PLUS 水中ドローン 商品レビューを投稿する QYSEA FIFISH (ファイフィッシュ) V6 PLUS (ファイフィッシュ)は、FIFISH V6特有の高い機動性はそのままに、様々な産業用機能があらかじめ搭載されています。 正面に距離ロックソナー二つを搭載することによって、常に対象物に対して等間隔で撮影し、自動航行システムと組合せすることで現場の実用性が大幅にアップし、だれでも簡単に水中の点検や作業が可能になります。 また産業用途に耐えられるように、アルミ素材のスラスターと大容量バッテリーに、600時間耐久テストをクリアした耐久性高いモーター制御システムも搭載し、より確実に、安心に現場作業を遂行することが可能です。 セット内容 FIFISH V6 PLUS本体 ×1、距離ロックソナー x2、レーザースケーラー x2、200mリール ×1、VRゴーグル ×1、ハードケース ×1、充電ケーブル一式 ×1、保険証書 ×1、マニュアル ×1 寸法(mm) 383 ×331 × 143 質量(kg) 5 長さ(m) (テザー、リール込み)標準200 精度 (ホバリング)静水中で最大3ノット(1.5 m / s) 出力電圧(V) (ROV本体用充電器)12.9 =6A/(送信機用充電器)5 =3A 入力電圧(V) (ROV本体用充電器)100〜240 、50/60 Hz、3.0 A MAX/(送信機用充電器)100〜240 、50/60 Hz、0.5 A MAX センサー 1 / 2.3インチSONY CMOS/(有効ピクセル)12MP/(ISO範囲)自動/手動で100-6400 バッテリー (定格出力)14,400 mAh / 156 Wh/(最高充電電圧)12.9 V/(充電時間)FIFISHクイックチャージで充電時間1.0時間/(タイプ)リチウムイオン Panasonic 21700/(駆動時間)最長 6時間 解像度 (写真)4:3、4000 x 3000/(ビデオ)4K UHD:25/30 fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps 視野角 166° ホワイトバランス 2500K 〜 8000K シャッター速度(秒) 5〜1/5000 撮影距離(m) (最短)0.4 露出補正 -3 EV〜+ 3 EV 対応フォーマット (写真)JPEG、DNG/(ビデオ)MPEG4- AVC / H.264、HEVC / H.265 機能動作 (自由度)6 DOF/(移動)左右、上下、前方および後方/(回転)360°ピッチ、360°ロール、360°ヨーイング/±0.1°ピッチ角度または±0.1°ロール角度をロックし、任意の方向に移動可能 耐荷重N(kgf) 80 絞り f / 2.5 リモコン (無線) Wi-Fi対応/(バッテリー駆動時間 )最長6時間/(対応SDカード )Micro SDカードFAT32およびexFAT形式(128GBまで) Class10推奨 動作温度範囲(℃) -10〜60 カメラ仕様 (連写)1 / 3 / 5 / 7 / 10 フレーム/(WB)自動 、手動/(手ブレ防止)EIS(電子式手ブレ防止)/(色系)NTSC&PAL/(内部記憶装置)64 GB 標準 深度(m) (最大)150 ライト機能 (輝度)6000ルーメン/(CCT)5500 K(相関色温度)/(光線角度 )120°/(調光) 3段階 スラスター 6(4ベクトル+ 2水平) 内容量 1個 注意 ※すべてのパーツは設計動作温度範囲は-10〜60?Cです。 ※高山、南極、北極圏などの極端な状態では、FIFISH V6本体を室温に保ち、起動して電源を入れ、すぐに水に展開します。スプール、リモートコントローラー、およびスマートデバイスは稼働状態に保つためにキャビンまたは寝袋で保温してご利用ください。 ※バッテリーの充電は、10〜45?Cで行う必要があります。 ※記載の数値に誤差が生じる場合があります。 ※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 576420 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 数量 61213749 576420 オープン ¥1,390,000 1 ¥1,390,000 税込¥1,529,000 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品・安全標識安全用品船舶用品・漁業資材水中ドローン この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 強着スタンプ台タート<塗布用> シヤチハタ ¥1,490〜 (8) 2. 作業用チェアキャスタ付 TRUSCO ¥6,857 (6) 3. QYSEA FIFISH(ファイフィッシュ) V6S 水中ドローン QYSEA Technology ¥359,000 (0) 4. ペトリディッシュ(47mmΦフィルタ用) Merck(メルクミリポア) ¥8,990〜 (0) 5. 3D VRゴーグル サンワサプライ ¥1,990〜 (0) 6. メカ・フィッシュ 尾ひれ走航タイプ タミヤ(TAMIYA) ¥1,890 (0) 7. Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気) ¥2,490〜 (1) 8. 作業椅子 TRUSCO ¥6,429〜 (22) 9. 電動ガン 防鳥くん ネクストアグリ ¥23,900 (2) 10. ヘッドホンVRゴーグル(DMMスターターセット) エレコム ¥5,490 (0) 11. TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気) ¥999〜 (7) 12. VR用/ゴーグル用保護マスク エレコム ¥899〜 (0) 13. 強着スタンプインキ(速乾性多目的用) シヤチハタ ¥1,790 (6) 14. VRゴーグル/スタンダード/目幅・ピント調節可能/DMMVRアプリ(iOS)対応Bluetoothリモコン付 エレコム ¥3,990 (0) 15. 強着スタンプ台タート<多目的用>中形 シヤチハタ ¥1,990 (9) 16. Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気) ¥2,890〜 (1) 17. ドローンスパイダー 空撮技研 ¥399,000 (0) 18. 看護実習モデル人形ニューともこ 坂本モデル ¥479,000 (0) 19. VRゴーグル/スタンダード/目幅・ピント調節可能 エレコム ¥2,990 (0) 20. VRゴーグル/ピント調節可能/スタンダードタイプ エレコム ¥1,790 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。