ミツヤ
二重リング 200本
こんなお得な商品も!
二重リング
モノタロウ
¥
699
~
税込
¥
769
~
(4)
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
包装
紙箱入り
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
内径(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61227505
NR-1
1
27
1.4
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
61227514
NR-2
2
22
1.4
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
61227523
NR-5
5
11
0.9
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
61227864
NR-3
3
17
1.2
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61227873
NR-4
4
13
1
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください