ミツヤ
クリアクリップアクア
本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の綺麗なだけでない高品質のプラスチッククリップ。
材質
ABS樹脂,ステンレスバネ
色
スケルトン調レッド,ブルー,パープル,グリーン,クリア
包装
陳列に便利なクリアPVCケース
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61227539
PCC-00
1箱(50本)
挟み口65
大
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
61227548
PCC-02
1箱(100本)
挟み口40
小
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
61227758
PCC-01
1箱(50本)
挟み口50
中
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください