スライダーボード HDX 日本製

スライダーボード HDX 日本製 DANNO(ダンノ) スライダーボード HDX 日本製 DANNO(ダンノ)

スライド運動用ワイド巾タイプです。スライダーボードは、下半身の筋肉(大腿四頭筋・ハムストリング・大腿筋・腹筋など)を実際スポーツをしている感覚で鍛えることができます。ボディ-バランスも整えます。

付属品フットカバー 材質ボード部:ポリプロピレン+PVC、脚留部:EVA樹脂発泡体、フットカバー:特殊ナイロン製 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×60×2(滑走面:224×奥行60) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61232859 D5338
オープン
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする