曜日別特売

Cefiroチェア デザイン肘タイプ 張り包み ハイバック

Cefiroチェア デザイン肘タイプ 張り包み ハイバック - オカムラ(岡村製作所)

高級感あるデザイン肘・張りぐるみタイプ。背/布張り 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプシンクロリクライニングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径Φ653mm、キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色

材質背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプ:シンクロリクライニングメカ、オープンシェルタイプ:ニーチルトロッキングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径:Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色幅(mm)650高さ(mm)1035種類オフィスチェア奥行(mm)630キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘使用キャスターナイロン足外径(Φmm)683座高(mm)430~500材質(脚)アルミ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61235808L435FH FS06パープル1035430~500
353,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61235817L435FH FS37ブラウン1035430~500
353,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61235826L435FH FS42チャコールグレー1035430~500
353,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61235835L435FH P553ブラック1035430~500
531,300
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61235844L435FH PC18ホワイト1035430~500
531,300
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする