ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/BLK
純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質
ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材
幅(mm)
ハンドルエンド:最小709(純正780)
高さ(mm)
スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置)
角度(°)
開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10
機能
ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(250cc。ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
高さ調節
スタンダード、ロー
主な適合車種
Z900RS/Z900RS CAFE 18-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61238039
13670021
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください