曜日別特売

コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(セパハン仕様)

コンバーチブルステムKIT SIL /Φ50(セパハン仕様) - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

自然な前傾ポジションが得られるセパレートハンドル専用コンバーチブルステムキット。
剛性が高く走行時の安定性が向上。また、可変オフセットで2種類の乗り味を楽しめます。
装着のし易さと高いメンテナンス性実現の為、トップブリッジはシンプルなフラット形状としました。

仕様フォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)、フォークピッチ:210mm(純正同様)、純正ヘッドライトステー取付可適合フォーク:純正フォーク幅(mm)ハンドルエンド:最小692角度(°)ハンドル最小絞り角:119、垂れ角:10適合ハンドルセパレートハンドル ブラック(付属)主な適合車種Z900RS/Z900RS CAFE 18-20適合ホイール純正ホイール、GALE SPEEDホイール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6123806613670024
160,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする