I/Oケーブル (端子台付・可動ケーブル付)

I/Oケーブル (端子台付・可動ケーブル付) ダイアディックシステムズ I/Oケーブル (端子台付・可動ケーブル付) ダイアディックシステムズ I/Oケーブル (端子台付・可動ケーブル付) ダイアディックシステムズ

人協働ロボット DSR02-400用のI/Oケーブル(端子台付・可動ケーブル付)です。

適合ケーブルコネクタピン:1・端子台番号:A1・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:2・端子台番号:B1・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:3・端子台番号:A2・信号名記号:P24・信号名称:+24V 出力、コネクタピン:3・端子台番号:B2・信号名記号:N24・信号名称:0V 出力、コネクタピン:5・端子台番号:A3・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:6・端子台番号:B3・信号名記号:※ILK・信号名称:非常停止入力信号、コネクタピン:7・端子台番号:A4・信号名記号:SENSOR STOP・信号名称:センサーストップ信号、コネクタピン:8・端子台番号:B4・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:9・端子台番号:A5・信号名記号:SQALM・信号名称:ロボット停止出力信号、コネクタピン:10・端子台番号:B5・信号名記号:SQFIN・信号名称:シーケンス完了出力信号、コネクタピン:11・端子台番号:A6・信号名記号:SQRUN・信号名称:シーケンス稼働出力信号、コネクタピン:12・端子台番号:B6・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:13・端子台番号:A7・信号名記号:OUT D・信号名称:汎用出力信号 D、コネクタピン:14・端子台番号:B7・信号名記号:OUT C・信号名称:汎用出力信号 C、コネクタピン:15・端子台番号:A8・信号名記号:OUT B・信号名称:汎用出力信号 B、コネクタピン:16・端子台番号:B8・信号名記号:OUT A・信号名称:汎用出力信号 A、コネクタピン:17・端子台番号:A9・信号名記号:OUT 9・信号名称:汎用出力信号 9、コネクタピン:18・端子台番号:B9・信号名記号:OUT 8・信号名称:汎用出力信号 8、コネクタピン:19・端子台番号:A10・信号名記号:OUT 7・信号名称:汎用出力信号 7、コネクタピン:20・端子台番号:B10・信号名記号:OUT 6・信号名称:汎用出力信号 6、コネクタピン:21・端子台番号:A11・信号名記号:SQSTP・信号名称:シーケンスストップ、コネクタピン:22・端子台番号:B11・信号名記号:SQSTR・信号名称:シーケンススタート、コネクタピン:23・端子台番号:A12・信号名記号:ZRTN・信号名称:原点復帰入力信号、コネクタピン:24・端子台番号:B12・信号名記号:SQRST・信号名称:シーケンスリセット、コネクタピン:25・端子台番号:A13・信号名記号:IN D・信号名称:汎用入力信号 D、コネクタピン:26・端子台番号:B13・信号名記号:IN C・信号名称:汎用入力信号 C、コネクタピン:27・端子台番号:A14・信号名記号:IN B・信号名称:汎用入力信号 B、コネクタピン:28・端子台番号:B14・信号名記号:IN A・信号名称:汎用入力信号 A、コネクタピン:29・端子台番号:A15・信号名記号:IN 9・信号名称:汎用入力信号 9、コネクタピン:30・端子台番号:B15・信号名記号:IN 8・信号名称:汎用入力信号 8、コネクタピン:31・端子台番号:A16・信号名記号:IN 7・信号名称:汎用入力信号 7、コネクタピン:32・端子台番号:B16・信号名記号:IN 6・信号名称:汎用入力信号 6、コネクタピン:33・端子台番号:A17・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい、コネクタピン:34・端子台番号:B17・信号名記号:NC・信号名称:接続しないで下さい 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61238355 RP9177-010R 1
19,300
18,980
20,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
61238364 RP9177-030R 3
23,400
22,980
25,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
61238373 RP9177-050R 5
27,700
26,980
29,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする