10倍破れにくいソックス メッシュ 先丸 レギュラー丈 3足組 カラーアソート
糸からこだわった高耐久設計の10倍破れにくい先丸靴下!
吸水速乾
汗や水分を素早く吸収し、不快なベタつきを軽減します
メッシュ
メッシュ編みで、通気性が良くムレにくい!
抗菌防臭
繊維上での細菌の増殖を抑え、ニオイの発生を抑制します
TAOMAX「補強糸」
メーカー開発糸「TAOMAX」を採用することで、10倍破れにくく丈夫(メーカー製品比較)
(JIS L1096 F-1法にて確認済)
サポート
足底 + 中足骨部分をしめつけることでふんばりが効く!
材質ポリエステル・綿・その他
色カラーアソート
機能高耐久(補強)「TAOMAX」、吸水速乾、抗菌防臭、サポート
入数3足
指タイプ先丸
内容量1組
靴下 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 61306429
2021-01-04
- 用途:
- 作業
農・林・水産業
耐久性はこれからですが生地がしっかりしているので期待できます、あまり伸びないのでジャストサイズを購入した方がいいと思います。
1人が参考にしています