Ag+ 迷彩柄スニーカーソックス 消臭 先丸 ショート丈 3足組 カラーアソート

Ag+ 迷彩柄スニーカーソックス 消臭 先丸 ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本 Ag+ 迷彩柄スニーカーソックス 消臭 先丸 ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本

50回洗濯後も消臭機能が持続するスニーカーソックスです。
紡糸の段階でAG+(銀イオン)を練り込んだ裏糸を使用しているので洗濯しても機能が落ちにくい!

材質ポリエステル・綿・ポリウレタン カラーアソート サイズ(cm)25~27 標準質量(g/片足)14 機能AG+「消臭機能」 入数3足 指タイプ先丸 内容量1組(3足)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61306465 781-052A-26-00
オープン
839
923 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする