粧美堂
ネイルケアグッズ ガラスシャイナー
1STEPで爪表面の凸凹を整えツヤを出すガラス製の爪みがき。
爪先の形を整えることもできる便利な2wayタイプ。
尖った部分でキワまで磨ける。
1本でトータルケア。
使用方法
【爪の形を整える】ざらざらした面を爪先にあて、やさしく左右に動かして爪の形を整えます。【爪のツヤを出す】ざらざらした面を爪表面にやさしく当て、角度を変えながら軽く力を入れてこすると、輝きのある美しい爪が作れます。※強くこすりすぎると、爪を痛めるおそれがあります。
材質
本体:ガラス、ケース:塩化ビニル樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61308346
SPV81155
¥
980
¥
1,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください