スピードライト EL-1

スピードライト EL-1 Canon

シリーズ最大のガイドナンバー60。照射角は24~200mmをカバー
微小発光領域を拡大。最小1/8192で繊細な光の表現が可能に
さまざまな熱対策により実現した約0.9秒の高速チャージ
効果的に冷却するアクティブクーリングシステム
動きのあるシーンでも発光しつづける連続発光回数約160回以上
乾電池の交換が不要な新・大容量リチウムイオンバッテリー

仕様(バウンス)上:120°、下:7°、左/右:180°/(ガイドナンバー)60m(照射角200mm設定時、ISO100) 付属品バウンスアダプター、カラーフィルター、ケース、ミニスタンド、バッテリーチャージャー、バッテリーパック付き 質量(g)約572(ストロボ本体のみ) 電源バッテリーパックLP-EL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.4×149.0×136.4 対応E-TTLII/E-TTL自動調光方式のEOSカメラ。 露出制御E-TTLII/E-TTL自動調光、外部調光オート/マニュアル、マニュアル発光、マルチ発光、連写優先モード、グループ発光 発光間隔(通常発光)約0.1~0.9秒、(クイック発光)約0.1~0.8秒、(発光回数)約335~2345回 発光パターン(マニュアル発光)1/1~1/8192発光、1/3段ステップ、(マルチ発光)可能(1~500Hz、光通信ワイヤレス撮影時は1~199Hz) 調光範囲(通常発光)約0.5~26.1m、(クイック発光)約0.5~16.0m、(ハイスピードシンクロ)約0.5~13.8m(1/250秒時) 内容量1個
注意
※TTL自動調光方式のEOSフィルムカメラでは、一部使用できない機能があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61327009 SPEL-1
128,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする