USB充電器 Omnia Mix 65W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート]

USB充電器 Omnia Mix 65W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)

従来の充電器に比べ約50%の小型化に成功。
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。
コンパクトながらハイパワー充電。
1つのデバイスのみ充電する場合、最大出力65W。
2つのデバイスを充電する場合、最大出力はそれぞれ45W/12W。
独自の技術DynamicDetect搭載。
接続されたデバイスを自動的に判別し最適な出力で充電。

入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 出力電圧(V)(USB-C出力(PowerDelivery3.0))DC5、3A/9、3A/12、3A/15、3A/20、3.25A(最大65W)/(USB-A出力)DC5、2.4A(最大12W) 最大出力(W)65 寸法(mm)52×52×30 質量(g)102 USBポート数USB-A×1、USB-C×1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61329023 PA-B3-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
61329039 PA-B3-WT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする