AirTAC
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
作動方式
単動押出形
使用流体
空気
磁石内蔵有無
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
使用ピストン速度(mm/s)
ヘッドカバー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61336669
PSB10X30U
10
30
0.2~0.7
50~800
ラジアルPポート形
¥
1,179
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61336678
PSB4X10
4
10
0.3~0.7
50~500
無
¥
760
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61336687
PSB4X5
4
5
0.3~0.7
50~500
無
¥
760
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください