AirTAC
薄型シリンダ SDAシリーズ
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
使用ピストン速度(mm/s)
30~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
作動方式
複動式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
ロッド先端ねじ
メネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61338945
SDA20X20S
¥
1,728
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください