モランディ スマートセンサービン

モランディ スマートセンサービン - EKOモランディ スマートセンサービン - EKOモランディ スマートセンサービン - EKOモランディ スマートセンサービン - EKOモランディ スマートセンサービン - EKOモランディ スマートセンサービン - EKO

モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。

材質ポリプロピレン、シリコン形状角形質量(kg)1.5容量(L)12寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)使用電池単4乾電池4本(別売)保証期間1年フタの種類自動式商品タイプ本体+フタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358554EK6288-12L-WHホワイト
オープン
7,800
8,580(税込)
7日以内出荷
返品不可
61358563EK6288-12L-GRグレー
オープン
7,800
8,580(税込)
7日以内出荷
返品不可
61358579EK6288-12L-BLブルー
オープン
7,800
8,580(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする