超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)

超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) - 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) - 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) - 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) - 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) - 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) - 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) - 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) - 作新工業

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。

用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様筆記否乳白色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
全40種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
粘着力
主な用途
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61452869400W-50X201巻超高分子量ポリエチレンアクリル系50200.54耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
24883698250W-100X401ケース(3巻)--100400.39耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
24883707250W-150X401ケース(2巻)--150400.39耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
24885430500W-50X201ケース(6巻)--50200.64耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
24885439250W-50X401ケース(6巻)--50400.39耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
24885448500W-30X201ケース(10巻)--30200.64耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
24885457500W-150X201ケース(2巻)超高分子量ポリエチレンアクリル系150200.64耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm保護用0~80
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
24885466130W-150X401ケース(2巻)超高分子量ポリエチレンアクリル系150400.27耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm保護用0~80
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
24885475130W-20X401ケース(15巻)超高分子量ポリエチレンアクリル系20400.27耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm保護用0~80
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
24885484500W-20X201ケース(15巻)超高分子量ポリエチレンアクリル系20200.64耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm保護用0~80
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
24885500400W-50X201ケース(6巻)--50200.54耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
24885509130W-50X401ケース(6巻)超高分子量ポリエチレンアクリル系50400.27耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm保護用0~80
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
24885518500W-100X201ケース(3巻)--100200.64耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
24885527400W-30X201ケース(10巻)超高分子量ポリエチレンアクリル系30200.54耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm保護用0~80
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
24885536130W-30X401ケース(10巻)超高分子量ポリエチレンアクリル系30400.27耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm保護用0~80
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
24885545400W-20X201ケース(15巻)--20200.54耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
24885554130W-100X401ケース(3巻)--100400.27耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
24885570400W-150X201ケース(2巻)--150200.54耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
24885579400W-100X201ケース(3巻)--100200.54耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
24885588250W-20X401ケース(15巻)--20400.39耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
24885597250W-30X401ケース(10巻)--30400.39耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性-保護用0~80
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
61452704130W-100X401巻超高分子量ポリエチレンアクリル系100400.27耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
オープン
取扱い終了
代替品有
61452713130W-150X401巻超高分子量ポリエチレンアクリル系150400.27耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
89,450
取扱い終了
代替品有
61452729130W-20X401巻超高分子量ポリエチレンアクリル系20400.27耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
12,900
取扱い終了
代替品有
61452738130W-30X401巻超高分子量ポリエチレンアクリル系30400.27耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
19,100
取扱い終了
代替品有
61452747130W-50X401巻超高分子量ポリエチレンアクリル系50400.27耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
31,026
取扱い終了
返品不可
代替品有
61452756250W-100X401巻超高分子量ポリエチレンアクリル系100400.39(基材:0.25mm接着材:0.14mm剥離紙:0.1mm)耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
72,176
取扱い終了
代替品有
61452765250W-150X401巻超高分子量ポリエチレンアクリル系150400.39耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
107,100
取扱い終了
代替品有
61452774250W-20X401巻超高分子量ポリエチレンアクリル系20400.39耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
15,276
取扱い終了
代替品有
61452783250W-30X401巻超高分子量ポリエチレンアクリル系30400.39耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
22,626
取扱い終了
代替品有
61452799250W-50X401巻超高分子量ポリエチレンアクリル系50400.39耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
36,926
取扱い終了
代替品有
61452826400W-100X201巻超高分子量ポリエチレンアクリル系100200.54耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
48,700
取扱い終了
代替品有
61452835400W-150X201巻超高分子量ポリエチレンアクリル系150200.54耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
71,800
取扱い終了
代替品有
61452844400W-20X201巻超高分子量ポリエチレンアクリル系20200.54耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
10,600
取扱い終了
代替品有
61452853400W-30X201巻超高分子量ポリエチレンアクリル系30200.54耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
15,526
取扱い終了
代替品有
61452957500W-100X201巻超高分子量ポリエチレンアクリル系100200.64耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
52,526
取扱い終了
代替品有
61452966500W-150X201巻超高分子量ポリエチレンアクリル系150200.64耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
77,676
取扱い終了
代替品有
61452975500W-20X201巻超高分子量ポリエチレンアクリル系20200.64耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
11,350
取扱い終了
代替品有
61452984500W-30X201巻超高分子量ポリエチレンアクリル系30200.64耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
16,750
取扱い終了
代替品有
61452993500W-50X201巻超高分子量ポリエチレンアクリル系50200.64耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性17.5N/25mm、7N/10mm-0~80
27,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61452704130W-100X4043063975#130W 0.13×100W×40M130W-100X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43063975ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
61452713130W-150X4043063984#130W 0.13×150W×40M130W-150X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43063984ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
61452729130W-20X4043063923#130W 0.13×20W×40M130W-20X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43063923ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
61452738130W-30X4043063939#130W 0.13×30W×40M130W-30X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43063939ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
61452747130W-50X4043063957#130W 0.13×50W×40M130W-50X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43063957ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
61452756250W-100X4043064054#250W 0.25×100W×40M250W-100X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064054ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
61452765250W-150X4043064063#250W 0.25×150W×40M250W-150X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064063ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
61452774250W-20X4043064009#250W 0.25×20W×40M250W-20X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064009ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
61452783250W-30X4043064018#250W 0.25×30W×40M250W-30X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064018ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
61452799250W-50X4043064036#250W 0.25×50W×40M250W-50X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064036ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
61452826400W-100X2043064133#400W 0.4×100W×20M400W-100X20 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064133ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
61452835400W-150X2043064149#400W 0.4×150W×20M400W-150X20 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064149ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
61452844400W-20X2043064088#400W 0.4×20W×20M400W-20X20 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064088ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
61452853400W-30X2043064097#400W 0.4×30W×20M400W-30X20 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064097ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
61452957500W-100X2043064219#500W 0.5×100W×20M500W-100X20 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064219ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
61452966500W-150X2043064228#500W 0.5×150W×20M500W-150X20 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064228ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
61452975500W-20X2043064167#500W 0.5×20W×20M500W-20X20 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064167ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
61452984500W-30X2043064176#500W 0.5×30W×20M500W-30X20 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064176ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
61452993500W-50X2043064194#500W 0.5×50W×20M500W-50X20 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43064194ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
24,980
欠品中
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする