電動昇降台車(電動油圧式)
最大250kgの荷物を車両へ積み込み、積み降ろしが可能な油圧で作動する電動昇降台車です。製品もしくは資材・工具などを、商用バン、軽バンなどに安全に積み込み・積み降ろしができます。
用途一人での安全な重い荷物の移動や積み下ろし作業
トラスコ品番114-9010
電源100V
テーブル高さ(mm)268~1068
モーター出力(kW)0.37
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)826×1369
上昇時間(秒)全負荷時:20、無負荷時:20
充電時間(時間)2
昇降方式電動油圧式
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26