ホワイトボードシートMGQ
金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。ガラスやスチール等平滑面に使用可能です。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番149-4304
材質表面層:PET、基材:マグネット、接着層:吸着タイプ
幅(mm)1000
厚さ(mm)1
質量(kg)2
色板面:白
長さ(m)1
内容量1巻(1m)
注意
※本体が折れ曲がらないように注意してください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07