台車キャスター洗浄装置
コンパクトな番重台車から大型のカゴ台車まで、台車をセットするだけでキャスター走行面の洗浄が可能です。水と2列の洗浄筒の摩擦力によって、粉塵汚れ、泥汚れを5~10秒程度で落とします。運転に合せて、給排水しながら洗浄を行えます。またドレンを塞ぐことで水を溜めての洗浄も可能です。消耗品の洗浄筒は交換が簡単です。工具不要で簡単に組み立てられます。簡易設置型なので、ピット工事は不要です。
用途食品工場の出荷戻りの台車キャスター走行面の粉塵・泥汚れ洗浄給食センター、スーパーマーケットなど
トラスコ品番149-4577
材質ステンレス材(SUS304)他
長さ(mm)280
幅(mm)1360
質量(kg)70
奥行(mm)1340
消費電力(W)78
電源単相AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×1340×280
対象(左右キャスター中心距離)~800mm、(前後キャスター中心距離)~1200mm
傾斜角度(°)スロープ:11
内容量1台
注意
※台車全体やキャスターの側面の洗浄は出来ません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 13,500 / 税込 ¥ 14,850 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 15,500 / 税込 ¥ 17,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |