M3型ユニット中量棚 両面タイプ 両開き扉 側板付 単体
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色グレー
トラスコ品番160-8109
質量(kg)145
高さ(mm)2145
材質(本体)スチール
奥行(mm)645
間口(mm)1262
棚段数5
総耐荷重(kg)1500
有効間口(mm)1140
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板内寸・間口(mm)1140
均等耐荷重(kg/段)300
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03