コードレス電動油圧式圧着工具 充電器

コードレス電動油圧式圧着工具 充電器 - カクタス

スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。

用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61496104EC-4010AC100
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする