TRUSCO
ルームチェアー
モールドウレタンでスタイリッシュなデザインのスタンダードチェアです。オフィスだけにとどまらず、あらゆるシーンで活躍します。
トラスコ品番
161-3185
材質
張地:PVCレザー、ベース:アルミ(ミガキ)
質量(kg)
8
色
ブラウン
高さ(mm)
430~500
品名
ルームチェア
奥行(mm)
600
間口(mm)
460
張地
PVCレザー
座幅(mm)
460
座高(mm)
430~500
座奥行(mm)
600
内容量
1脚
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61488736
WCH-460
¥
58,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません