床置型オイルミストコレクター

床置型オイルミストコレクター コトヒラ工業

工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。

用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。 仕様電源コードプラグ有 トラスコ品番116-2076 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)90 出力(kW)0.25 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)250 風量(m3/min)50Hz/60Hz約50 取付寸法(mm)1200×500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400 捕集効率(%)90以上(0.7μm) 吸込口寸法(mm)1000×500 内容量1台
注意
※揮発性の油は吸引できません※引火点70℃以下のオイルミストは吸引できません※高温のオイルミストは吸引できません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61493234 KDC-FM01
1,523,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする