スティーリー アーム+クランプキット

スティーリー アーム+クランプキット - NiteIze

デスクなどスマートフォンやタブレットを固定できるスティーリーのアームホルダー。画面の回転、アームも折り曲げて調整ができます。スティーリーのアームホルダーにマルチステッカー(NI04346)とマグネットソケット(NI02998)をつけたセットです。

用途オフィス・会議机に。トラスコ品番161-2851材質ネオジム磁石、スチール 、アルミニウム合金、シリコン、ステンレススチール幅(mm)78高さ(mm)380質量(g)295奥行(mm)52特性回転、アームも折り曲げ内容量1個
注意
※マルチステッカーの粘着面が弱くなったら水で洗浄し、乾燥しないようにガラス面等に貼り付けて保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462529NI04345
19,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする