パーフェクトバリア

パーフェクトバリア - ALLEX
(1件のレビュー)

フッ素コートを超える高い非粘着性能のはさみです。塗膜厚の非常に薄い特殊コーティングにより、刃部先端までコーティングに覆われ、高い非粘着性を実現しています。

トラスコ品番149-7562全長(mm)194材質/仕上刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)+特殊コーティング、グリップ:塩化ビニール樹脂質量(g)81刃長(mm)70切断能力ビニールテープ、両面テープ、布テープ、クッションテープ、ダクトテープ、ブチルテープ、のり付き壁紙刃厚(mm)2.5内容量1丁
注意
※アルコール及びシンナー等の付着により、刃部のコーティングが剥がれる恐れがあります。※コーティングによる色ムラがある場合がありますが、性能に問題はありません。※本品の非粘着性能は永久持続するものではありません。※強い衝撃、摩擦によりコーティングが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146440352001
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61464403
2021-08-17
用途: 紙にテープが貼られたままパーフェクトバリアーで細かく切断
建設業・工事業

粘着がパーフェクトバリアー付かず切れ味が良いので、簡単に切断できて、使用後のメンテナンスも必要ないので、重宝なハサミです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする