52001 パーフェクトバリア ALLEX 61464403

 

52001 パーフェクトバリア ALLEX 61464403 52001 パーフェクトバリア ALLEX 61464403 52001 パーフェクトバリア ALLEX 61464403 52001 パーフェクトバリア ALLEX 61464403 52001 パーフェクトバリア ALLEX 61464403

パーフェクトバリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード61464403 品番52001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

フッ素コートを超える高い非粘着性能のはさみです。塗膜厚の非常に薄い特殊コーティングにより、刃部先端までコーティングに覆われ、高い非粘着性を実現しています。

トラスコ品番149-7562 全長(mm)194 材質/仕上刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)+特殊コーティング、グリップ:塩化ビニール樹脂 質量(g)81 刃長(mm)70 切断能力ビニールテープ、両面テープ、布テープ、クッションテープ、ダクトテープ、ブチルテープ、のり付き壁紙 刃厚(mm)2.5
注意
※アルコール及びシンナー等の付着により、刃部のコーティングが剥がれる恐れがあります。※コーティングによる色ムラがある場合がありますが、性能に問題はありません。※本品の非粘着性能は永久持続するものではありません。※強い衝撃、摩擦によりコーティングが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61464403
2021-08-17
用途:
紙にテープが貼られたままパーフェクトバリアーで細かく切断
建設業・工事業

粘着がパーフェクトバリアー付かず切れ味が良いので、簡単に切断できて、使用後のメンテナンスも必要ないので、重宝なハサミです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする