ワイヤのカッティング、ストリッピング、ツイスティング、クリンピングの4つの機能を合わせたツールです。ラチェット機能により、確実なクリンピングが高い作業精度で連続的に行えます。マガジン交換だけで必要なスリーブサイズに簡単に交換できます。ワイヤーストリッパー”QUADRO”とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。持ち運び、収納に便利な緩衝材入り収納ケース付です。柔らかい線のみに使用可能です。