BLACK&DECKER
18V(4Ah) リチウムイオンバッテリー
(2件のレビュー)
18V4.0Ahリチウムイオンバッテリーパックです。
トラスコ品番
868-8387
質量(kg)
0.69
種類
電池パック
バッテリー
リチウムイオン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61465435
BL4018-JP
18
4
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください