イーグルワゴン(深型棚板3段)

イーグルワゴン(深型棚板3段) TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

トラスコ品番149-1620 質量(kg)18.14 ストッパーあり 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61467684 EGW-963F3-WBK 3 200 120 本体:スチール、キャスター金具:スチール あり 880 400 600 100 自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個) ゴム ホワイトブラック
46,350
38,980
42,878 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする