クッションハグドライブ

クッションハグドライブ EXGEL

最も圧力のかかる坐骨部付近に集中的に「エクスジェル[[R上]]」を配置し、衝撃や振動を緩和します。ペダル操作の邪魔にならないように大腿部は厚みを薄くし、違和感のない装着感に配慮しました。

材質/仕上表材:ポリエステル100%、ウレタンフォーム、中材:エクスジェル[[R上]](合成ゴム)、ウレタンフォーム、裏材:滑り止め加工付きナイロン 質量(g)800 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61469477 HUD02-BK 859-1105 ブラック
12,000
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
61469486 HUD02-GR 859-1106 グレー
12,000
10,980
12,078 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする