内壁付コンテナバック
4隅に内壁が付いているため充填後の荷姿が保持しやすく、保管スペースを有効活用できます。スマートな梱包状態になりますので、最大4段まで段積みができます。(保障するものではありません)
用途粉体等の保管に。
トラスコ品番161-2254
幅(mm)1000
材質/仕上ポリプロピレン
質量(kg)3
奥行(mm)1000
容量(L)1540
縦(mm)1000
横(mm)1000
投入口寸法(径×高さ)(mm)700×500
最大充填質量(kg)1080
排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
ラミネートなし
内容量1枚
注意
※段積みは保証するものではありません。内容物や周囲の状況に応じてご使用ください。。※ご使用の際は、内容量・重量等を守ってご使用ください。
フレコンバック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09