TRUSCO TRUSCOの 物流用品 TRUSCOの 運搬機器 TRUSCOの 運搬台車 樹脂台車 カルティオ用回転ハンドル対応足踏みストッパー 樹脂台車 カルティオ用回転ハンドル対応足踏みストッパー 注文コード 61471069 カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。 トラスコ品番137-4351 質量(kg)0.9 タイプ回転ハンドルタイプ ストッパー蹴り上げタイプ 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MPK-700KHFB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61471069 MPK-700KHFB ¥7,000 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 運搬台車 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンドストッパー付スチール台車 SHBシリーズ 金沢車輌 税込¥21,978~ ¥19,980~ 自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪 イノアック 税込¥7,588~ ¥6,898~ アルロックキャリー2連結金具 ナカオ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン イノアック 税込¥9,348~ ¥8,498~ 重量搬送台車 樹脂パレット用 ナンシン 税込¥483,780~ ¥439,800~ ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ 自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪 イノアック 税込¥6,928~ ¥6,298~ アルロックキャリー4輪1t ナカオ 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ メッシュ型 平台車 リンクライナー TAKAGI 税込¥4,948 ¥4,498 アルロックキャリー4連結金具 ナカオ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ キャスタ C7 プレート式 固定キャスター Elesa 税込¥857 ¥779 バスケットへ IoTセンサキャスターEOタイプ/自在 ユーエイキャスター 税込¥42,878 ¥38,980 高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ ハンマーキャスター 税込¥3,850~ ¥3,500~ サンキャリーPALⅣ 三甲(サンコー) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 重量搬送台車 メッシュパレット用 ナンシン 税込¥439,780~ ¥399,800~ ホイールトロリー XL AHCON 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ サイレント 旋回金具付 ウレタン イノアック 税込¥19,778~ ¥17,980~ 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン イノアック 税込¥9,898~ ¥8,998~ サンキャリー5640-2 三甲(サンコー) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アルロックキャリー6輪1.5t ナカオ 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器運搬台車運搬台車用部品・オプションブレーキ/ストッパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります 台車用キャスター 運搬台車用ハンドル ブレーキ/ストッパー 天板/棚板 運搬台車用備品 運搬台車用部品 シェアする マイページ 最近見た商品