湯たんぽ
|
小さなタイプなので、冬場のスポーツ観戦やシーズン問わず冷え性の女性の方に最適です。
幅(mm)203
高さ(mm)70
質量(g)240
奥行(mm)161
容量(L)0.78
内容量1個
注意
※直火加熱や電子レンジでの使用はできませんので、給湯器やケトルで沸かしたお湯をご使用ください。※お湯の注入後や加熱後は本体が熱くなっていますのでバスタオルやミトン等をご使用頂きやけど等にはご注意ください。ご使用の際は必ず湯たんぽ専用袋をご使用ください。※低温やけどの恐れがありますのでご使用前には必ず説明書をお読みください。※錆が発生し本体に穴があいた時はご使用をおやめください。※湯たんぽ内部の気圧変化により変形する事がありますのでその時はご使用をおやめください。※お湯は口部まで注入してください。