フローバル
ブレードロック(ステンレス製)
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力
使用するブレードホースに準じる
使用流体
水、空気
流体温度(℃)
使用するブレードホースに準じる
ねじの種類
R
内容量
1個
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61472819
TBS-0625
61
410
46
¥
10,290
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61472828
TBS-0819
59
270
35
¥
7,530
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
61472837
TBS-0825
63
411
46
¥
10,430
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
61472846
TBS-1032
69
668
55
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473643
TBS-0206
41.5
76.6
21
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
61473659
TBS-0208
41
73.7
22
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
61473668
TBS-0209
42.5
90
24
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473677
TBS-0212
42.5
97
26
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
61473686
TBS-0215
44
120
30
¥
5,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473695
TBS-0306
43.5
87.2
21
¥
3,390
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473704
TBS-0308
43
83
22
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
61473713
TBS-0309
44.5
97.4
24
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61473729
TBS-0310
44.5
83.2
24
¥
4,290
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
当日出荷
61473738
TBS-0312
44.5
101
26
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
61473747
TBS-0315
46
123.7
30
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
61473756
TBS-0410
46.5
110
24
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
61473765
TBS-0412
46.5
118
26
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
61473774
TBS-0415
48
130
30
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
61473783
TBS-0419
54
203
35
¥
7,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
61473799
TBS-0615
50
156.4
30
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
61473808
TBS-0619
58
225
35
¥
7,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください