曜日別特売

ブレードロック(オール黄銅製)

ブレードロック(オール黄銅製) - フローバル

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。

使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる内容量1個
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。
全21種類を絞り込む
トラスコ品番
呼び径
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61473415TBC-0206836-500941.581.91/421
940
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473424TBC-0208836-50114177.81/422
940
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473433TBC-0209836-501342.593.21/424
940
849
934(税込)
当日出荷
61473449TBC-0212836-501742.5101.61/426
1,170
989
1,088(税込)
当日出荷
61473458TBC-0215836-5020441251/430
1,050
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473467TBC-0306836-501043.591.93/821
940
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473476TBC-0308836-50124386.83/822
940
849
934(税込)
当日出荷
61473485TBC-0309836-501444.5103.13/824
940
849
934(税込)
当日出荷
61473494TBC-0310836-501544.5100.23/824
1,050
899
989(税込)
当日出荷
61473503TBC-0312836-501844.5108.83/826
1,050
899
989(税込)
当日出荷
61473519TBC-0315836-502146130.93/830
1,050
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473528TBC-0410836-501646.5116.51/224
1,050
899
989(税込)
当日出荷
61473537TBC-0412836-501946.5124.21/226
1,050
899
989(税込)
当日出荷
61473546TBC-0415836-502248135.51/230
1,050
899
989(税込)
当日出荷
61473555TBC-0419836-502454213.71/235
2,120
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61473564TBC-0615836-502350166.13/430
1,050
899
989(税込)
当日出荷
61473573TBC-0619836-502558233.83/435
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61473589TBC-0625836-5027613343/442
2,430
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
61473598TBC-0819836-502659288.6135
1,880
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473607TBC-0825836-502863338.3142
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61473616TBC-1032836-5029696871 1/454
5,130
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする