曜日別特売

ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット)

ブレードロック(ステンレス製・樹脂ナット) - フローバル

コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。樹脂ナットによる軽量化とコストダウンが可能です。

流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる内容量1個
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。※ホースの端は直角に切断してください。※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。
全15種類を絞り込む
呼び径
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び径
使用圧力
使用流体
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61473844TBSA-020641.556.61/4使用するブレードホースに準じる水、空気21
2,630
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473853TBSA-02084155.31/4使用するブレードホースに準じる水、空気22
2,840
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473869TBSA-020942.567.71/4使用するブレードホースに準じる水、空気24
2,840
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473878TBSA-021242.574.81/4使用するブレードホースに準じる水、空気26
3,590
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473887TBSA-02154490.11/4--30
3,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473896TBSA-030643.566.73/8使用するブレードホースに準じる水、空気21
2,630
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473905TBSA-03084365.63/8使用するブレードホースに準じる水、空気22
2,840
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473914TBSA-030944.577.73/8使用するブレードホースに準じる水、空気24
2,840
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473923TBSA-031044.5763/8使用するブレードホースに準じる水、空気24
3,260
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473939TBSA-031244.579.33/8使用するブレードホースに準じる水、空気26
3,530
3,398
3,738(税込)
当日出荷
61473948TBSA-03154692.53/8使用するブレードホースに準じる水、空気30
3,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473957TBSA-041046.590.91/2使用するブレードホースに準じる水、空気24
3,260
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
61473966TBSA-041246.5951/2使用するブレードホースに準じる水、空気26
3,530
3,398
3,738(税込)
当日出荷
61473975TBSA-041548100.31/2使用するブレードホースに準じる水、空気30
3,810
3,698
4,068(税込)
当日出荷
61473984TBSA-061550129.13/4使用するブレードホースに準じる水、空気30
3,810
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする