プレセット形トルクレンチ

プレセット形トルクレンチ - TRUSCOプレセット形トルクレンチ - TRUSCO

クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。

用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61475314TRQ20100NM4061.139.520~1000.5
24,380
18,980
20,878(税込)
当日出荷
61475323TRQ40200NM4831.4712.740~2002
30,740
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする