カナヤブラシ
かなや刷子 孫の毛ブラシ
幅(mm)
40
全長(mm)
415
高さ(mm)
44
材質(柄部)
ヒノキ
材質(毛)
黒馬毛
アズワン品番
64-7733-57
内容量
1本
注意
※皮膚に傷や皮膚病などの損傷がある場合はご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61403135
-
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください