ミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)8内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法s(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61417074L111.0004.08EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,400
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417083L111.0004.08TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417099L111.0004.08TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,720
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417108L111.0006.12EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,400
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417117L111.0006.12MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417126L111.0006.12TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417135L111.0006.12TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,720
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417169L111.0009.18TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417178L111.0009.18TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,720
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417196L111.0010.20MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,500
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417205L111.0010.20TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417214L111.0010.20TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,720
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417239L111.0015.30MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,980
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417248L111.0015.30TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,600
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417257L111.0015.30TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,720
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417275L111.0070.00TH3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
8,880
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417284L111.0070.00TN3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,000
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417309L111.0080.00TN3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,000
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417327L111.0090.00MG1210.74.156.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,000
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417336L111.0090.00TH3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
8,880
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417345L111.0090.00TN3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,000
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417354L111.0100.1.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417363L111.0100.1.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,440
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417379L111.0110.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417388L111.0110.00MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417397L111.0110.00TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417406L111.0110.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417415L111.0130.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417424L111.0130.00MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417433L111.0130.00TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417449L111.0130.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417458L111.0150.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
61417467L111.0150.00MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
61417476L111.0150.00TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417485L111.0150.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417494L111.0160.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417503L111.0160.00MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417519L111.0160.00TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417528L111.0160.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417537L111.0200.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
61417546L111.0200.00MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
61417555L111.0200.00TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417564L111.0200.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417573L111.0200.02EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,980
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417589L111.0200.02MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
6,060
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417598L111.0200.02TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,640
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417607L111.0200.02TI2510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,920
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417616L111.0200.02TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417625L111.0205.01EG5510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,040
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61417634L111.0205.01TH3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,140
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする