ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS116~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS116~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS116~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS116~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS116~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)11寸法s(mm)5.3内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61422796LS116.0200.D2TH3515.70.210.216P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,900
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422814LS116.0250.D2TH3515.70.210.216P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422823LS116.0300.D2EG5515.70.210.216P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,280
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422839LS116.0300.D2TH3515.70.210.216P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,900
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422848LS116.1897.R2EG5515.20.29.715.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422857LS116.1897.R2TH3515.20.29.715.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,840
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422866LS116.1897.R4EG5515.20.49.715.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,180
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422875LS116.1897.R4TH3515.20.49.715.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,840
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61422787LS116.0200.D2EG5515.70.210.216P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,780
取扱い終了
返品不可
61422805LS116.0250.D2EG5515.70.210.216P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする