ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS18P~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS18P~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)11寸法s(mm)5.3内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全16種類を絞り込む
寸法Dmin(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61423049LS18P.0200.1.D2EG5517.50.21218P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,860
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423058LS18P.0200.1.D2TH3517.50.21218P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,480
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423067LS18P.0200.2.D2EG5519.50.21420P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
13,320
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423076LS18P.0200.2.D2TH3519.50.21420P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423085LS18P.0250.1.D2EG5517.50.21218P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,860
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423094LS18P.0250.1.D2TH3517.50.21218P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,480
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423103LS18P.0250.2.D2EG5519.50.21420P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
13,320
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423119LS18P.0250.2.D2TH3519.50.21420P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423128LS18P.0300.1.D2EG5517.50.21218P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,860
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423137LS18P.0300.1.D2TH3517.50.21218P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,480
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423146LS18P.0300.2.D2EG5519.50.21420P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
13,320
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423155LS18P.0300.2.D2TH3519.50.21420P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423164LS18P.1815.R2EG55170.211.517.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
15,380
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423173LS18P.1815.R2TH35170.211.517.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423189LS18P.1815.R4EG55170.411.517.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
15,380
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61423198LS18P.1815.R4TH35170.411.517.5P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
14,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする