ミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R107~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)5.2内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法s(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61434145R107.0100.1.00EG556.63.347P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434154R107.0100.1.00TH356.63.347P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,700
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434163R107.0100.2.00EG557.63.358P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,260
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434179R107.0100.2.00TH357.63.358P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,880
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434188R107.0150.1.00EG556.63.347P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434197R107.0150.1.00TH356.63.347P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,700
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434206R107.0150.2.01EG557.63.358P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,260
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434215R107.0150.2.01TH357.63.358P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,880
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434224R107.0200.2.02EG557.63.358P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,920
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
61434233R107.0200.2.02TH357.63.358P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
61434249R107.0205.1.01EG556.63.547P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,140
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434258R107.0205.1.01TH356.63.547P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,760
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434267R107.0510.1.01EG556.63.547P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,140
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434276R107.0510.1.01TH356.63.547P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,760
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434285R107.0815.1.01EG556.63.547P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,140
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434294R107.0815.1.01TH356.63.547P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,760
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434303R107.1837.02EG556.33.33.76.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,520
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
61434319R107.1837.02TH356.33.33.76.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,240
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434328R107.1837.04EG556.33.33.76.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,520
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434337R107.1837.04TH356.33.33.76.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,240
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434346R107.4545.1.02EG556.43.53.86.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,620
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
61434355R107.4545.1.02TH356.43.53.86.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,280
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする