ミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)8内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全131種類を絞り込む
寸法Dmin(Φmm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法s(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61436979R111.0004.08EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,400
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436988R111.0004.08TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
61436997R111.0004.08TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,720
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
61437006R111.0006.12EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,400
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437015R111.0006.12MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,500
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437024R111.0006.12TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437033R111.0006.12TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,720
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
61437049R111.0009.18EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,400
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437058R111.0009.18MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,500
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437067R111.0009.18TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437076R111.0009.18TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,720
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
61437085R111.0010.20EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,400
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437094R111.0010.20MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,500
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437103R111.0010.20TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437119R111.0010.20TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,720
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
61437128R111.0015.30EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,400
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437137R111.0015.30MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,500
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437146R111.0015.30TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437155R111.0015.30TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,720
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
61437164R111.0070.00EG5510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437173R111.0070.00TH3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437189R111.0070.00TN3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
61437198R111.0080.00EG5510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437207R111.0080.00TH3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437216R111.0080.00TN3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
61437225R111.0090.00EG5510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437234R111.0090.00MG1210.74.156.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
5,760
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437243R111.0090.00TH3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437259R111.0090.00TN3510.74.156.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
61437268R111.0100.1.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,080
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437277R111.0100.1.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,440
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437286R111.0110.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437295R111.0110.00MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437304R111.0110.00TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437313R111.0110.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
61437329R111.0130.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437338R111.0130.00MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437347R111.0130.00TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437356R111.0130.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
61437365R111.0150.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61437374R111.0150.00MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
61437383R111.0150.00TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437399R111.0150.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
61437408R111.0160.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437417R111.0160.00MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437426R111.0160.00TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
61437435R111.0160.00TN3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
61437444R111.0200.00EG5510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
8,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
61437453R111.0200.00MG1210.73.956.711P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
5,760
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
61437469R111.0200.00TH3510.73.956.711P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
7,300
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする