ミニ 小径溝入れ加工用インサート R18P~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R18P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R18P~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)11寸法a(mm)17.5寸法s(mm)5.3寸法f(mm)12寸法Dmin(Φmm)18寸法t max(mm)6フルR(mm)0.9-1.5最小下穴径(Φmm)18内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全6種類を絞り込む
寸法w(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法r(mm)
寸法w(mm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61441206R18P.0009.1.18EG550.91.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
13,900
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441215R18P.0009.1.18TH350.91.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,580
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61441224R18P.0011.1.22EG551.12.2P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
15,340
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441233R18P.0011.1.22TH351.12.2P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
13,960
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441249R18P.0015.1.30EG551.53P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441258R18P.0015.1.30TH351.53P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする