HORN
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA109~
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝幅(mm)
2-3
寸法r(mm)
0.1
溝深さ(mm)
20
溝径(Φmm)
(外径最小)15
寸法l5(mm)
48
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法Da min(mm)
15
寸法t max a(mm)
20
内容量
1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法f(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61441389
RA109.1520.3.2TI25
1
2
¥
21,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441398
RA109.1525.3.2TI25
1.2
2.5
¥
21,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441407
RA109.1530.3.2TI25
1.5
3
¥
21,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください