スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA110~

スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA110~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA110~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA110~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA110~ - HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA110~ - HORN

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝深さ(mm)30溝幅(mm)3寸法w(mm)3寸法f(mm)1.5内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全14種類を絞り込む
寸法l5(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
溝径(Φmm)
寸法r(mm)
寸法l5(mm)
寸法t max a(mm)
寸法Da min(mm)
適合被削材種
最小外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61441416RA110.2030.15.5.0EG35(外径最小)201.5603020P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
28,840
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441425RA110.2030.15.5.0TN35(外径最小)201.5603020P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)-
27,360
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441434RA110.2030.3.0EG35-0.2502020P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
25,880
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61441443RA110.2030.3.0TH35-0.2502020P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
24,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61441459RA110.2030.3.0TI25-0.2502020P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
24,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441468RA110.2030.3.0TN35-0.2502020P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
24,160
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
61441477RA110.2030.5.0EG35-0.2603020P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
27,120
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441486RA110.2030.5.0TH35-0.2603020P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
25,640
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441495RA110.2030.5.0TI25-0.2603020P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
25,640
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441504RA110.2030.5.0TN35-0.2603020P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
25,380
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
61441513RA110.5030.3.0EG35-0.2502050P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
26,120
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441529RA110.5030.3.0TI25-0.2502050P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
24,400
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441538RA110.5030.5.0EG35-0.2603050P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
27,600
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
61441547RA110.5030.5.0TI25-0.2603050P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)20
25,640
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする