HORN
ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS108~
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)
6
内容量
1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61442369
RS108.0100.D1EG55
7.8
0.1
3.2
4.8
8
¥
8,920
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442378
RS108.0100.D1TH35
7.8
0.1
3.2
4.8
8
¥
7,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
61442387
RS108.0150.D1EG55
7.8
0.1
3.2
4.8
8
¥
8,920
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442396
RS108.0150.D1TH35
7.8
0.1
3.2
4.8
8
¥
7,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442405
RS108.0200.D2EG55
7.8
0.2
3.2
4.8
8
¥
8,920
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
61442414
RS108.0200.D2TH35
7.8
0.2
3.2
4.8
8
¥
7,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
61442423
RS108.1846.R2EG55
7.65
0.2
3.4
4.65
7.8
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442439
RS108.1846.R2TH35
7.65
0.2
3.4
4.65
7.8
¥
9,460
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442448
RS108.1846.R4EG55
7.65
0.4
3.4
4.65
7.8
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
61442457
RS108.1846.R4TH35
7.65
0.4
3.4
4.65
7.8
¥
9,460
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください