ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~

ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~ - HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS10P~ - HORN

V型六面拘束を採用

用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6寸法s(mm)3.6内容量1箱(2個)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
全12種類を絞り込む
寸法Dmin(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法r(mm)
寸法f(mm)
寸法Dmin(Φmm)
適合被削材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61442466RS10P.0100.1.D1EG558.50.15.59P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,240
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442475RS10P.0100.1.D1TH358.50.15.59P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,860
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442484RS10P.0150.1.D1TH358.50.15.59P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,860
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
61442493RS10P.0150.2.D1EG559.50.16.510P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,340
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442509RS10P.0150.2.D1TH359.50.16.510P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,960
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442518RS10P.0200.1.D2TH358.50.25.59P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,860
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
61442527RS10P.0200.2.D2EG559.50.26.510P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,340
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
61442536RS10P.0200.2.D2TH359.50.26.510P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
9,960
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
61442545RS10P.1854.R2EG558.40.25.48.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442554RS10P.1854.R2TH358.40.25.48.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,360
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442563RS10P.1854.R4EG558.40.45.48.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
11,680
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
61442579RS10P.1854.R4TH358.40.45.48.8P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
10,360
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする